Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Spiegelreflex Case 7420 (PS) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riva Spiegelreflex Case 7420 (PS) schwarz
Riva Spiegelreflex Case 7420 (PS) schwarz
Artikel-Nr.:
     832-149017
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7420 (PS)
EAN/GTIN:
     6901801074204
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Elegante Tasche mit farbigem Innenfutter, Kompatibel mit den meisten Spiegelreflexkameras (DSLR); - Weiches Innenfutter aus Samt schützt den LCD Monitor vor Kratzern; - Bietet Platz für die Spiegelreflexkamera (DSLR) mit Objektiv und Zubehör; - Die Kamera wird von oben eingesteckt. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Spiegelreflexkamera (DSLR); - Verstellbare, gepolsterte Trenner ermöglichen die optimale Anpassung an die Kamera; - Zwei Netzaußenfächer für Zubehör; - Zwei interne Fächer für extra SD Karten und Zubehör; - Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Tragegriff und einem abnehmbarem, verstellbarem Tragegurt mit rutschfestem gepolstertem Schulterstück; - Gürtelschlaufe - Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff, damit nie ein Motiv verpasst wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.286 kg
height:
0.129 m
width:
0.215 m
depth:
0.200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,39*
€ 24,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,39*
€ 24,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.