Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-144105 Herst.-Nr.: 65524 EAN/GTIN: 4043619655243 |
| |
|
|  |  |
 | Über diesen DC zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Dabei können diverse Geräte mit passendem DC Stromanschluss mit dem Adapter verbunden werden und individuell (je nach Anforderung des Gerätes) mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.001 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.166 m | depth: | 0.092 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,30* | € 2,03* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,37* | € 2,14* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,53* | € 2,38* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,77* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,81* | € 3,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|