Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Terminalblock 4Pin -> 3,5mm Klinke Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Terminalblock 4Pin -> 3,5mm Klinke Stecker
DELOCK Adapter Terminalblock 4Pin -> 3,5mm Klinke Stecker
Artikel-Nr.:
     832-144085
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65453
EAN/GTIN:
     4043619654536
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen  geeignet, sondern kann auch im Audio-Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Klinke Anschluss mit dem Adapter verbinden.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.012 m
width:
0.166 m
depth:
0.092 m
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,48*
€ 3,66*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,53*
€ 3,74*
1
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,81*
6 Tage
330
1
€ 9,90*
ab € 2,93*
€ 4,34*
10
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.