Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-136355 Herst.-Nr.: 6155216 EAN/GTIN: 4025112082290 |
| |
|
| | |
| Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.
- Bedingt beständig gegen Motoröl - Beständig gegen Spülmittel - Beständig gegen Isopropylalkohol - WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen. - Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran. - Bedingt beständig gegen Benzin. Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.310 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,28* | € 27,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,16* | € 27,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,96* | € 35,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|