Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 10GbE 2p BASE-T 57810S High Profile Adapter bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 10GbE 2p BASE-T 57810S High Profile Adapter bulk
HPE 10GbE 2p BASE-T 57810S High Profile Adapter bulk
Artikel-Nr.:
     832-133308
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     656596-B21
EAN/GTIN:
     4948382828057
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Suchen Sie nach Möglichkeiten zur Vermeidung von Netzwerküberlastung und zur Verbesserung der Kabelverwaltung der Server in Ihrer HP ProLiant Gen8-Umgebung? Der HP 10Gb 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen ist ein Dual-Port 10GBASE-T-Adapter mit der BCM57810S 10 Gb-Ethernetlösung von Broadcom in einem PCIe-2.0-kompatiblen Formfaktor speziell für HP ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server. Der HP 530T-Adapter kann die Leitungsgeschwindigkeit über alle Ports voll ausschöpfen, und das bei niedrigem Stromverbrauch, über CAT 6A UTP-Kabel für Entfernungen von bis zu 100 Metern. Bietet High-Performance-Ethernet-Konnektivität und ist ideal für virtuelle Server- und Cloud-Computing-Umgebungen. Er unterstützt auf Unternehmen zugeschnittene Funktionen (VLAN-Tagging, adaptives Interrupt-Coalescing, MSI-X, NIC-Teaming [Bonding], Receive Side Scaling [RSS], Jumbo Frames, PXE-Boot) und Virtualisierungsfunktionen (VMware NetQueue und Microsoft VMQ). Da der Adapter die HP Sea of Sensors 3D-Technologie unterstützt, wird die Serverleistung verbessert, während Energieverbrauch und -kosten sinken.

10GBASE-T Ethernet Low Profile Adapter mit 2 Anschlüssen für verbesserte Netzwerkleistung.
• Aggregierter Vollduplex-Durchsatz von 40 Gbps gewährleistet die erforderliche Netzwerkleistung zur Verbesserung der Reaktionszeiten und Verringerung von Engpässen, die sich bei sehr hohen Workloads auf die Leistung auswirken. Kompatibel mit 1GbE-Netzwerken über CAT 6A UTP-Kabel für Entfernungen von bis zu 100 Metern.
Weitere Informationen:
weight:
0.310 kg
height:
0.063 m
width:
0.223 m
depth:
0.251 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkarten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 162,43*
€ 197,87*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 169,56*
€ 200,35*
€ 3,50*
ab € 179,65*
€ 211,78*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 237,20*
Frei Haus
ab € 279,82*
€ 313,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,66*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 316,38*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.