Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 656596-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 656596-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
HPE 656596-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17756384
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656596-B21
EAN/GTIN:
     4948382828057
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Suchen Sie nach Möglichkeiten zur Vermeidung von Netzwerküberlastung und zur Verbesserung der Kabelverwaltung der Server in Ihrer HP ProLiant Gen8-Umgebung? Der HP 10Gb 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen ist ein Dual-Port 10GBASE-T-Adapter mit der BCM57810S 10 Gb-Ethernetlösung von Broadcom in einem PCIe-2.0-kompatiblen Formfaktor speziell für HP ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server. Der HP 530T-Adapter kann die Leitungsgeschwindigkeit über alle Ports voll ausschöpfen, und das bei niedrigem Stromverbrauch, über CAT 6A UTP-Kabel für Entfernungen von bis zu 100 Metern. Bietet High-Performance-Ethernet-Konnektivität und ist ideal für virtuelle Server- und Cloud-Computing-Umgebungen. Er unterstützt auf Unternehmen zugeschnittene Funktionen (VLAN-Tagging, adaptives Interrupt-Coalescing, MSI-X, NIC-Teaming [Bonding], Receive Side Scaling [RSS], Jumbo Frames, PXE-Boot) und Virtualisierungsfunktionen (VMware NetQueue und Microsoft VMQ). Da der Adapter die HP Sea of Sensors 3D-Technologie unterstützt, wird die Serverleistung verbessert, während Energieverbrauch und -kosten sinken.

10GBASE-T Ethernet Low Profile Adapter mit 2 Anschlüssen für verbesserte Netzwerkleistung.

• Aggregierter Vollduplex-Durchsatz von 40 Gbps gewährleistet die erforderliche Netzwerkleistung zur Verbesserung der Reaktionszeiten und Verringerung von Engpässen, die sich bei sehr hohen Workloads auf die Leistung auswirken. Kompatibel mit 1GbE-Netzwerken über CAT 6A UTP-Kabel für Entfernungen von bis zu 100 Metern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,65*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 314,48*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.