Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-132236 Herst.-Nr.: JK-0800DE-2 EAN/GTIN: 4025112081316 |
| |
|
| | |
| CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz. In Schwarz oder Grau. Weitere Informationen: | | weight: | 0.729 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.485 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,04* | € 9,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,09* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 7,12* | € 9,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,23* | € 9,35* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,74* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|