Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter D-Sub9 -> D-Sub9 St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter D-Sub9 -> D-Sub9 St/Bu
DELOCK Adapter D-Sub9 -> D-Sub9 St/Bu
Artikel-Nr.:
     832-131213
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65249
EAN/GTIN:
     4043619652495
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diesen Adapter von Delock können Sie am Sub-D9 Pin Anschluss Ihres Gerätes oder Systems anstecken und als Portschoner verwenden. Somit schützen Sie die eigentliche Sub-D9 Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen. Des Weiteren kann der Adapter für spezielle Anwendung auch als mechanische Verlängerung des Sub-D9 Ports dienen.

Technische Daten:
- Sub-D9 Pin Stecker > Sub-D9 Pin Buchse;
- Sub-D9 Buchse mit Muttern;
- Sub-D9 Stecker mit Schrauben;
- Anschlüsse nickelbeschichtet.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.023 m
width:
0.101 m
depth:
0.106 m
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,29*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,39*
6 Tage
441
1
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,70*
10
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 4,10*
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.