Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-130296 Herst.-Nr.: AD0013 EAN/GTIN: 4052792014914 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie eine 2,5" Festplatte nun auch in einem 3,5" Schacht. Montieren Sie einfach und schnell eineFestplatte auf den Einbaurahmen und schon haben Sie die Möglichkeit beide zu nutzen. Durch ihre kleine Größe sind die Festplatten Einbau Winkel von LogiLink auch ideal verstaubar. Weitere Informationen: | | weight: | 0.100 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.122 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, festplattengehäuse 2,5" logilink sata, festplatten einbaurahmen, logilink festplatten einbaurahmen, Festplattenzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,45* | € 3,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,46* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|