Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 1St.
Energizer Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 1St.
Artikel-Nr.:
     832-124340
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301021300
EAN/GTIN:
     7638900083040
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
weight:
0.004 kg
height:
0.005 m
width:
0.048 m
depth:
0.088 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
417
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,75*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,50*
€ 0,79*
3 Tage
531
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,55*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,14*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 5,78*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 53,01*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.