Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123339 Herst.-Nr.: 923433 EAN/GTIN: 4012700923431 |
| |
|
| | |
| Es gibt viele Wege, ein Schreibgerät über Jahre und Jahrzehnte hinweg schön zu erhalten. Man kann es z.B. im heimischen Schreibtisch aufbewahren, wo es sicher und behütet ist. Wenn man jedoch möchte, dass es einen durch dick und dünn begleitet, bietet sich ein Schutz an, der allem Unbill trotzt. Mit den klassischen Lederetuis von Pelikan sind Sie und Ihr Schreibgerät in allen Lebenslagen elegant ausgestattet, egal, ob Sie ein, zwei oder drei Schreibgeräte als Begleitung wünschen. Sie haben die Wahl zwischen uni-schwarz oder schwarz mit einem grünen Akzent. Wollen Sie Flagge zeigen, gibt es Zweier-Etuis in modischen Farben mit hochglänzender Leder-Oberfläche. Das Futter ist aus grauem Nylon. Genießen Sie jedes Detail: Sowohl die fein gesteppten Nähte als auch die Reissverschlüsse sind farblich auf das Außenmaterial abgestimmt, ein elegantes Element ist der Pelikan auf dem Griffstück des Reissverschlusses und die flexiblen Einsteckschlaufen für die Schreibgeräte werden von einem Außenlederbesatz verdeckt, um die Hochwertigkeit der Etuis zu unterstreichen. Das elegante Leder-Etui ist in zwei Varianten erhältlich, als genarbtes oder als Nappa Leder-Etui: Die gute Qualität des besonders weichen und geschmeidigen Nappaleders kennen bereits alle Pelikan Fans, da es für die Leder-Etuis aus dem aktuellem Sortiment verwendet wird (z.B TG 21). Das genarbte Leder-Etui hingegen ist neu und erweitert die Kollektion. Durch die Narbung ist das Etui sehr robust und elegant zugleich. Sie haben die Wahl! Alle weiteren Merkmale sind bei beiden Etuis gleich: Der Mantel besteht zu 100% aus echtem Leder (Rindleder). Die Pelikan-Bildmarke ist auf der Vorderseite geprägt und steht für ein elegantes Understatement zur Marke Pelikan. Der schwarze Reißverschluss ist flexibel und absolut zuverlässig. Der Verschluss öffnet sich nicht zu leicht, so dass der Inhalt in der Handtasche geschützt ist und riskiert im Vergleich zu Magnetverschlüssen nicht die Funktionalität von Kreditkarten. Die elegante Form des Reißverschluss-Schiebers lässt sich aufgrund der verlängerten Form gut festhalten. Der rhodinierte Schieber ist dezent mit der Pelikan-Bildmarke versehen. Das samtweiche schwarze Futter, schützt die Schreibgeräte und versteckt sogar versehentlich entstandene Tintenflecke im Etui. Zwei stabile Gummiringe halten ein oder zwei Schreibgeräte in ihrer Position unterhalb des Lederbandes. Die Leder-Etuis sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und absolut ihr Geld wert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.047 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.071 m | depth: | 0.159 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,78* | € 48,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,12* | € 49,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,38* | € 50,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 38,41* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|