Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123184 Herst.-Nr.: WZ0023 EAN/GTIN: 4052792012491 |
| |
|
| | |
| - Inkl. Transportbox - Im Set enthalten - 6x Micro Schraubendreher - 1x Micro Cutter - 1x mini Telefonzange - 1x Bit-Schraubendreher mit Verlängerung - 10x Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, Adapter) - 4x Steckschlüssel (5mm, 6mm, 8mm, 10mm) - 1x Pinzette
Das praktische Netzwerk Werkzeugset von LogiLink® bestehend aus einem mirco Schraubendreher, micro Cutter, mini Telefonzange, Bit-Schrauben dreher mit Verlängerung, Bits, Steckschlüssel und Pinzette unterstützt Sie hervorragend bei Ihrer Arbeit. In dem praktischen Koffer mit Befestigungssystem haben alle Werkzeuge Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.535 kg | height: | 0.051 m | width: | 0.114 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Transport-Box, Transportbox, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsortiment logilink, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,10* | € 10,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,11* | € 10,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,11* | € 11,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,06* | € 11,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,10* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|