Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-121526 Herst.-Nr.: 90IG0070-BW0600 EAN/GTIN: 4716659342489 |
| |
|
| | |
| Bluetooth 4.0 – Die neue Generation für eine Vielzahl an drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten Der ASUS USB-BT400 ist ein USB-Adapter, der den neuen Bluetooth 4.0-Standard unterstützt. Der Adapter ist kompatibel mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Geräten und unterstützt die Bluetooth Low Energy-Technologie (BLE), um effektiv den Stromverbrauch zu reduzieren. Außerdem ist der ASUS USB-BT400 voll abwärtskompatibel zu Bluetooth 3.0, 2.1 und 2.0.
Mit vielen unterschiedlichen Geräten per Bluetooth 4.0 verbunden sein Der ASUS USB-BT400 bietet den neuen, fortschrittlichen Bluetooth 4.0-Standard und ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu einer Vielzahl an Geräten, wie z.B. PCs, Druckern, Telefonen, Headsets, Lautsprechern, Tastaturen, Controllern u.v.m. Darüber hinaus ist der kompakte Adapter mit der Bluetooth Low Energy- (BLE) Technologie ausgestattet, die eine energiesparende Verbindungsmöglichkeit bietet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.096 kg | height: | 0.024 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,66* | € 7,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 5,68* | € 7,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,08* | € 9,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 7,36* | € 10,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|