Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753E-1419279 Herst.-Nr.: 65424 EAN/GTIN: 4043619654246 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Adapter - VGA (M) > Terminal Block 16 Pin | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65424 | Modell | | EAN/UPC | 4043619654246 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Adapter VGA Stecker undgt; Terminalblock 16 Pin | Paketierte Menge | 1 | Typ | Adapter VGA Stecker undgt; Terminalblock 16 Pin | Kabeleigenschaften | Maße (LxBxH): ca. 54 x 31 x 17 mm Pitch 3.81 mm | Anschluss/Anschlüsse | HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 16 Pin Terminalblock | Verpackung | Delock Poly Bag | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Adapter VGA Stecker undgt; Terminalblock 16 Pin | Kabeleigenschaften | Maße (LxBxH): ca. 54 x 31 x 17 mm Pitch 3.81 mm | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 16 Pin Terminalblock | | | Verschiedenes | | Verpackung | Delock Poly Bag | GPSR GPRS Hersteller | Delock | GPSR Anschrift | Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland | GPSR E-Mail | info@delock.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Adapter VGA Stecker undgt; Terminalblock 16 Pin | Kabeleigenschaften: | Maße (LxBxH): ca. 54 x 31 x 17 mm , Pitch 3.81 mm | Anschluss/Anschlüsse: | HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 16 Pin Terminalblock | Verpackung: | Delock Poly Bag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, delock, 65424, adapter, terminalblock, terminal, block, stecker, subd, 15pin, 4014619761456, [65424] |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,68* | € 10,28* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,30* | € 10,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 10,08* | € 14,67* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,81* | € 15,61* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,27* | € 17,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|