Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-117374 Herst.-Nr.: SFP-3841 EAN/GTIN: 4015867154700 |
| |
|
|  |  |
 | Bis zu 1.25Gbps bidirektionale Datenlinks Hot-pluggable SFP-Modul Grosser Betriebstemperaturbereich: 0°C ~ +70°C Metallgehäuse für niedrige EMI Geringer Stromverlust (1.05W typisch) Kompakte RJ-45 Bauweise Zugriff zum physikalischen Layer IC via 2-wire Serial Bus 1000BASE-T Operationen in Netzwerken mit SERDES Interface Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.020 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.130 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 32,45* | € 42,83* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 33,34* | € 44,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,61* | € 45,67* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 42,87* | € 55,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 41,07* | € 56,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|