Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Terminalblock 8Pin -> RJ45 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Terminalblock 8Pin -> RJ45 Stecker
DELOCK Adapter Terminalblock 8Pin -> RJ45 Stecker
Artikel-Nr.:
     832-117057
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65389
EAN/GTIN:
     4043619653898
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.015 m
width:
0.096 m
depth:
0.041 m
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 6,78*
1
€ 6,70*
ab € 4,78*
€ 7,07*
1
€ 4,99*
ab € 4,79*
€ 7,09*
8
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,66*
5 Tage
186
1
€ 9,90*
ab € 5,56*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.