Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-113529 Herst.-Nr.: 65370 EAN/GTIN: 4043619653706 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.014 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.025 m | depth: | 0.040 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,66* | € 8,40* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,66* | € 8,40* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,17* | € 9,61* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,65* | € 9,76* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,06* | € 15,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|