Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Tiny Size schwarz + WPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Tiny Size schwarz + WPS
DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Tiny Size schwarz + WPS
Artikel-Nr.:
     832-113046
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70542
EAN/GTIN:
     4016032316978
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Einfache Verschlüsselung dank WPS Knopf.

- Bequeme Verbindung zwischen Geräte und Netzwerk, dank WPS Button
- Klein und kompakt für den dauerhaften Einsatz
- Übertragungen der Daten in High Speed Geschwindigkeit (300 Mbps)

Der Mini-USB-WLAN-Adapter hat eine maximale Übertragungsrate von 300Mbps. Dieses Produkt kann in Verbindung mit einem Computer, PSP, Media-Player und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Taste macht die Verschlüsselung einfach und bequem.
Weitere Informationen:
weight:
0.049 kg
height:
0.020 m
width:
0.119 m
depth:
0.146 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 7,36*
€ 4,50*
ab € 5,33*
€ 7,40*
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,26*
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.