Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Ultrium 3000e SAS External Tape Drive LTO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE StorageWorks Ultrium 3000e SAS External Tape Drive LTO5
HPE StorageWorks Ultrium 3000e SAS External Tape Drive LTO5
Artikel-Nr.:
     832-112087
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH958B
EAN/GTIN:
     0887111081810
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
HP LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen fünf Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 3 TB pro Kassette speichern und bieten HP TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HP TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen, denn die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Status für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Bei Verwendung der Verschlüsselung können die Daten für maximale Kapazität vollständig komprimiert werden; verschlüsselte Sicherungen werden ohne Leistungseinbußen ausgeführt. Die exklusive HP Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 280 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Herausragende Kapazität und Leistung mit Überwachungs-/Managementfunktionen und hardwaregestützter Verschlüsselung
• LTO Ultrium Bandlaufwerke bieten bis zu 3 TB komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
• Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HP Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
• Enthält HP LTO-Medien, Reinigungskassette (mit Laufwerken voller Höhe), eine kostenlose Kopie von HP Data Protector Express Software Basic mit Unterstützung für hardwaregestützte Datenverschlüsselung und OBDR, Kabel und Dokumentation.
Weitere Informationen:
weight:
4.721 kg
height:
0.244 m
width:
0.330 m
depth:
0.396 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,56*
€ 509,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 465,58*
€ 521,61*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.099,16*
€ 1.210,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,61*
€ 620,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726825-B21
ab € 336,50*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 30,63*
Zubehör
HP
U3AX8PE
ab € 1.236,43*
Zubehör
HP
U3AY2PE
ab € 1.501,99*
Zubehör
HP
U1FJ2PE
ab € 1.489,68*
Zubehör
HP
U3AZ4PE
ab € 3.266,13*
Zubehör
HP
U3AZ8PE
ab € 1.151,08*
Zubehör
HP
U1FJ3PE
ab € 798,03*
Zubehör
HP
U1FJ6PE
ab € 770,33*
Zubehör
HP
U1FJ4PE
ab € 1.047,82*
Zubehör
HP
U6HS6E
ab € 4.447,80*
Zubehör
HP
U0PA8E
ab € 3.860,61*
Zubehör
HP
U6HR4E
ab € 2.764,58*
Zubehör
HP
U6HS0E
ab € 2.514,62*
Zubehör
HP
U0PA7E
ab € 5.084,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.