Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-102216 Herst.-Nr.: 90581 EAN/GTIN: 4019377905814 |
| |
|
| | |
| COMpact ISDN-Modul - Betriebsspannung: aus dem Grundgerät - Einbau: Steckplatz im Gehäuse - Anschluss: 1 Port, Amtanschluss (S 0 , PTMP/PTP) oder intern (S 0 /U P0 ), Schraubklemmen/ RJ45 - Abmessungen (B x H x T): 125 mm x 40 mm x 16 mm - Gewicht: ca. 35 g - Lieferumfang: ISDN-Anschlusskabel Weitere Informationen: | | weight: | 0.106 kg | height: | 0.043 m | width: | 0.114 m | depth: | 0.157 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 41,38* | € 54,65* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,66* | € 58,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,85* | € 59,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,85* | € 62,77* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,02* | € 67,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|