Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Sichtlagerkasten,f. Behälter HxB 122x140mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
989526
989526
989526
Artikel-Nr.:
     827-989526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55191
EAN/GTIN:
     4052293551918
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etiketten Sichtlagerkasten
Etikett für Sichtlagerkasten
  • für Behälter Höhe x Breite 122 x 140 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Futura
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Sichtlagerkasten
für Behälterhöhe:
122 mm
für Behälterbreite:
140 mm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten regalkasten, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.