Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1950x930x400mm,Zyl.-Schl.,3-riegeliger-Schließmechanismus,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
953314-0039
953314-0039
953314-0039
953314-0039
953314-0039
953314-0039
Artikel-Nr.:
     827-953314-0039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Links ausgestattet mit 1 Hutboden und Kleiderstange, rechts mit 4 Böden
  • Flügeltür
  • mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 953314-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 953314-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 953314-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 953314-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 953314-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 953314-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 953314-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 953314-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 953314-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 953314-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 953314-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 953314-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 953314-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 953314-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kombi-Schrank, Stahlkleiderschrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Stahl-Kleiderschrank, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange
Schrank links Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange
Schrank rechts Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Hutboden, Kleiderstange, 4 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.45 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: c+p wäscheschrank, schließanlage garderobenschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kombi-Schrank, Stahlkleiderschrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Stahl-Kleiderschrank, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,98*
€ 804,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,07*
€ 792,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,96*
€ 759,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30 9006/7021
ab € 482,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 573,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 576,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 577,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 575,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 574,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 575,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 576,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 575,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 573,09*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 573,89*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 575,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-30
ab € 576,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.