Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel,H 750mm,PVC,rot/weiß,tagesleuchtend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
885699
885699
885699
Artikel-Nr.:
     827-885699
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.21.158
EAN/GTIN:
     4055381497587
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel
  • Höhe 750 mm
  • aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
  • BASt-geprüft

Suchbegriffe:
Leitkegel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Leitkegel
Höhe:
750 mm
Material Warnsystem:
Recycling-PVC
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
tagesleuchtend
Zertifizierung:
BASt-geprüft
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 750mm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,82*
€ 292,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,73*
€ 290,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,25*
€ 277,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,43*
€ 267,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,26*
€ 237,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.