Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1360x635mm,Fachl. 330kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
864305
864305
864305
864305
864305
864305
864305
864305
864305
864305
Artikel-Nr.:
     827-864305
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20613AS
EAN/GTIN:
     4250623719643
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 635 mm
  • Feldlast 2100 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100736 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl verzinkt
  • 589539 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589801 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589867 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597763 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x600 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 599667 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599838 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1300 mm, Stahl verzinkt
  • 652566 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1300x600 mm, Fachl. 330 kg, m. Sicherheitskantung, verzinkt
  • 864316 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x635 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870192 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1300x600 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870512 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870691 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
76.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 297,61*
€ 362,03*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 430,75*
€ 508,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 12,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,79*
Zubehör
Hofe
HZA20613AS
ab € 261,29*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 53,39*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,20*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 36,27*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 21,97*
Zubehör
Hofe
Z13060S/040
ab € 38,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562013
ab € 78,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20060C
ab € 117,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060W/53413
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.