Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1360x435mm,Fachl. 315kg,6xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
862999
862999
862999
862999
862999
862999
862999
862999
Artikel-Nr.:
     827-862999
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25413AS
EAN/GTIN:
     4250623710640
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 435 mm
  • Feldlast 2100 kg
  • Fachlast 315 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100738 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589437 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 597774 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 601022 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 864098 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x435 mm, Fachl. 315 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870818 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
315 kg
Feldlast:
2100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
77.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 376,12*
€ 503,61*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 462,66*
€ 545,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,05*
€ 609,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 290,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 357,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 367,07*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 278,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25040C
ab € 175,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512504
ab € 48,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25413AS
ab € 323,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.