Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1360x435mm,Fachl. 215kg,7xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861307
861307
861307
861307
861307
861307
861307
861307
Artikel-Nr.:
     827-861307
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30413AM
EAN/GTIN:
     4250623711456
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 435 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 215 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100738 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589448 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 597774 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 601022 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 861318 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x435 mm, Fachl. 215 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870829 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
215 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
76.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal h 3000mm, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 377,59*
€ 504,06*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 461,83*
€ 541,22*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,49*
€ 630,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,83*
€ 549,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 291,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 354,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 366,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 277,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR30040C
ab € 202,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
K513004
ab € 56,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA30413AM
ab € 319,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.