Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1300x300mm,Fachlast 350kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
789651
789651
789651
789651
789651
789651
789651
789651
789651
Artikel-Nr.:
     827-789651
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG30313S
EAN/GTIN:
     4250623739610
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 300 mm
  • Feldlast 2450 kg / Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 734398 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734401 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734627 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734729 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734853 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734886 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734933 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 735051 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 735175 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 789888 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x300 mm, Fachl. 350 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2450 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
73.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13030S/051
ab € 33,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4536
ab € 7,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 31,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 38,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 45,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410130
ab € 36,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410030
ab € 13,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405130
ab € 21,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405030
ab € 9,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451013
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.