Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1000x800mm,Fachlast 350kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
788932
788932
788932
788932
788932
788932
788932
788932
788932
Artikel-Nr.:
     827-788932
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG20810S
EAN/GTIN:
     4250623738736
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 800 mm
  • Feldlast 1750 kg / Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 734445 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734478 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734682 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734693 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734718 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734842 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734875 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 735029 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 735164 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 789243 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x800 mm, Fachl. 350 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1750 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
56.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grund-schraubregal mit 5 fachböden b 1000 x t 800 x h 2000 mm, grund regal, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10080S/051
ab € 46,07*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 6,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 24,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 31,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 36,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 29,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410080
ab € 24,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 17,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405080
ab € 15,66*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451010
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.