Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,Schnitt B 750mm,Rollen D 220mm,HxBxT 310x834x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781398
781398
Artikel-Nr.:
     827-781398
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     151170
EAN/GTIN:
     4030177002183
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Tischabroller
  • Schnittbreite 750 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 220 mm
  • Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene
  • Höhe x Breite x Tiefe 310 x 834 x 220 mm
  • Traglast 20 kg
  • Tisch
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Schneidständer, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierroller, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Schneidständer
Abrollertyp:
Tischabroller
Verpackungsart:
manuell
Schnittbreite:
750 mm
Rollendurchmesser:
220 mm
Traglast:
20 kg
Schneidvorrichtung:
federnd gelagerte Abreißschiene
Höhe:
310 mm
Breite:
834 mm
Tiefe:
220 mm
Aufstellung/Montage:
Tisch
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: folien abroller, Schneidegerät, Schneidständer, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierroller, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
€ 5,95*
ab € 106,15*
€ 134,03*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 155,75*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.