Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,PE,f. Stapelbehälter,f. Behälter LxB 400x300mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762983-0001
762983-0001
762983-0001
Artikel-Nr.:
     827-762983-0001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AD 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel
  • Aus Polyethylen
  • für Stapelbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm

Varianten:

  • 762983-0001 blau
  • 762983-0002 grau
  • 762983-0003 rot
  • 762983-0004 weiß

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Deckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Stapelbehälter
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
für Behälterlänge:
400 mm
für Behälterbreite:
300 mm
Gewicht:
0.5 kg
Deckelfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pe, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter blau, Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
AD 43
ab € 12,22*
Ähnlich
k.A.
AD 43
ab € 12,26*
Ähnlich
k.A.
AD 43
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.