Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2200x752x300mm,Fachlast 80kg,7xStahlboden,7 OH,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
725739
725739
Artikel-Nr.:
     827-725739
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212116137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 752 x 300 mm
  • Feldlast 700 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 7 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Zubehör:

  • 489013 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x1002x304 mm, Fachlast 80 kg, 7xStahlboden, 7 OH, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 725783 Fachboden, f. Aktenregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 95 kg, verzinkt
  • 725976 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x1252x300 mm, Fachlast 75 kg, 7xStahlboden, 7 OH, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2200 mm
Breite:
752 mm
Tiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Ordnerhöhen:
7 Stück
Fachlast:
80 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Feldlast:
700 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17.464 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal meta af, aktenregal, meta aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212093636
ab € 162,35*
Zubehör
META
4026212116533
ab € 166,84*
Zubehör
META
4026212116236
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.