Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x186x400mm,Polystyrol,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
689271
689271
Artikel-Nr.:
     827-689271
Herst.-Nr.:
     05100 01 23
EAN/GTIN:
     4031022008671
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 186 x 400 mm
  • Aus Polystyrol
  • in grün
  • Mit extra großer Etikettierfläche an der Frontseite
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 969416 Querteiler, f. Regalkasten, HxB 83x186 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche frontal
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten t 400 x b 186 x h 83 mm, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,36875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
05210 01 17
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.