Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,2x15/1x30l,HxBxT 710x405x350mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Polystyrol,Deckel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
687367
687367
Artikel-Nr.:
     827-687367
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     WSS 30/32 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 2 x 15 l/ 1 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 710 x 405 x 350 mm
  • mit Klappdeckel
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Kopfteil / Kippvorrichtung
  • Korpus aus Polystyrol
  • Deckel aus Kunststoff

Zubehör:

  • 201739 Aufkleberset, f. Wertstoffbehälter, 6 Symbole

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
15-30 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
710 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
350 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Polystyrol
Material Deckel:
Kunststoff
Entleerung über:
Kopfteil / Kippvorrichtung
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem 30 l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
SKP-MI/VE
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.