Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1300x300mm,Fachlast 200kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
629112
629112
629112
629112
629112
629112
629112
629112
629112
629112
Artikel-Nr.:
     827-629112
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG30313M
EAN/GTIN:
     4250623744300
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 300 mm
  • Feldlast 1400 kg / Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 628109 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1000x300 mm, Fachlast 200 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 629123 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1300x300 mm, Fachlast 200 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 645298 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x300 mm, Fachl. 200 kg, verzinkt
  • 734365 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734376 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734514 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734547 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734729 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734853 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734886 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 735018 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 735153 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1400 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13030M/051
ab € 22,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 7,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 31,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 38,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 45,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30310M
ab € 153,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30313M
ab € 184,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 28,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410030
ab € 12,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405030
ab € 9,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451013
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.