Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 2 Gurt(en),Gurt L 3,7m,Pfosten HxØ 1000x70mm,Gurt Gewebeband,Pfosten chrom,Gurtfarbe dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532606-0004
532606-0004
Artikel-Nr.:
     827-532606-0004
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     23-11?-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 2 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3,7 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 70 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in chrom
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 532606-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 532606-0001 Gurtfarbe blau
  • 532606-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 532606-0003 Gurtfarbe braun
  • 532606-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 532606-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 532606-0007 Gurtfarbe grün
  • 532606-0008 Gurtfarbe navy
  • 532606-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 532606-0016 Gurtfarbe orange
  • 532606-0012 Gurtfarbe rot
  • 532606-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 532606-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 532606-0015 Gurtfarbe silbergrau

Zubehör:

  • 532612 Fuß, f. Pfosten, m. Magnet, Aufpreis
  • 532613 Klebefolie f. Bodenplatte, f. Pfosten, Aufpreis

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
2
Gurtlänge:
3.7 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
70 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
chrom
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13 kg
Gurtfarbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
801090
ab € 46,23*
Zubehör
Via Guide
801144
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.