Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2200x756x336mm,Fachl. 80kg,6xFachboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532425
532425
532425
Artikel-Nr.:
     827-532425
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212306972
EAN/GTIN:
     4026212306972
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 336 mm
  • Feldlast 900 kg
  • Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 6 Ebene(n) mit Fachboden
  • Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 532427 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x1006x336 mm, Fachl. 80 kg, 6xFachboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 593489 Fachboden, f. Steckregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt
  • 609137 Wandverdübelung, f. Anbauregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstatt, Archiv
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
756 mm
Tiefe:
336 mm
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
19.1836 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbau meta, anbau regal, anbau-regal meta, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20072432
ab € 2,92*
Zubehör
META
4026212132991
ab € 13,53*
Zubehör
META
4026212306996
ab € 134,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.