Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Plattform offen,gelb,4 Lenkrollen,Kunststoff-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532080
532080
Artikel-Nr.:
     827-532080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55170
EAN/GTIN:
     4052293551703
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
eurokastenroller tk 250 kg
Kastenroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Gestell in gelb
  • ABSkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Gleitlager

Suchbegriffe:
Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Kastenroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Plattform:
offen
Material:
ABS
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Kunststoff
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Rad-Ø:
100 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: euro system roller, Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.