Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsturm,HxBxT 290x555x350mm,Korpus RAL7000,f. 2 Koffer,Stahl,Koffer RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530890
530890
Artikel-Nr.:
     827-530890
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     2973882
EAN/GTIN:
     4021508522500
Suchbegriffe:
Kofferturm Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Kofferturm
Sortimentskofferstapelturm
Stapelturm Sortimentskoffer
Aufbewahrungsturm
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 555 x 350 mm
  • Aus Stahl
  • Korpus mit mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7000 fehgrau
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen
  • Verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Passend für 2 Koffer
  • Koffer aus Stahl
  • Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Lieferumfang: ohne Koffer

Zubehör:

  • 530883 Sortimentskoffer Typ D, HxBxT 66x472x340 mm, 18 Kästen, Koffer Stahl/Kästen Polystyrol, Koffer brillantblau RAL 5007, Kästen farbig
  • 530888 Sortimentskoffer Typ H, HxBxT 133x472x340 mm, 36 Kästen, Koffer Stahl/Kästen Polystyrol, Koffer brillantblau RAL 5007, Kästen farbig

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kunststoffbehälter, Sortimentskoffer, Sortierkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Euronorm:
nein
Höhe:
290 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
350 mm
inkl. Sortimentskoffer:
nein
passend für Koffertyp:
1xD und 1xH
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Material:
Stahl
Material Koffer:
Stahl
Material Gehäuse:
Stahl
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
fehgrau // RAL7000
Farbe Koffer:
brillantblau // RAL5007
Farbe:
fehgrau // RAL7000
Lieferumfang:
ohne Koffer
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: kofferturm sortimentskoffer, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kunststoffbehälter, Sortimentskoffer, Sortierkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinzl Ordnungstechnik
2970882
ab € 85,03*
Zubehör
Dinzl Ordnungstechnik
2970884
ab € 118,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.