Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1950x1100x641mm,3xStahlboden,2 Schublade(n),Code Lock,Sockel,Korpus RAL5012,Front RAL5012,Lackierung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530531-0002
530531-0002
530531-0002
530531-0002
Artikel-Nr.:
     827-530531-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.102.XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x100 mm/1x150 mm
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • verschließbar mit Klappverschluss mit Code Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530531-0001 Lackierung rubinrot RAL 3003
  • 530531-0007 Lackierung signalblau RAL 5005
  • 530531-0002 Lackierung enzianblau RAL 5010
  • 530531-0003 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530531-0006 Lackierung capriblau RAL 5019
  • 530531-0005 Lackierung resedagrün RAL 6011
  • 530531-0004 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm/1x150 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Klappverschluss mit Code Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug:
100 %
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
141 kg
Lackierung:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, system schrank, lista systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.831,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,58*
€ 2.504,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.082,38*
€ 2.478,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,80*
€ 2.346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,78*
€ 2.267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,15*
€ 2.179,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.833,95*
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.837,05*
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.838,59*
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.839,32*
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.826,15*
Ähnlich
Lista
98.102.XXX
ab € 1.826,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.