Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Eckregal,Fachlast 60kg,6xStahlboden,einseitig,Korpus RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530430
530430
530430
Artikel-Nr.:
     827-530430
Herst.-Nr.:
     50985411
EAN/GTIN:
     4044917369702
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Selbstbau-Regalsystem
  • Bauteil Eckregal
  • Stecksystem
  • Feldlast 350 kg / Fachlast 60 kg
  • Fachbreite 600 mm
  • Aktenordner und anderes Arbeitsmaterial werden auf 6 Ebene(n) mit Stahlboden übersichtlich organisiert und sind immer schnell im Zugriff
  • Nutzung einseitig
  • Rückwand geschlossen
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Seitenwangen mit Höhennivellierfüßen zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Material:
Holz, Stahl
Höhe:
2250 mm
Breite:
620 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Fachbreite:
600 mm
Fachlast:
60 kg
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
6 Stück
Feldlast:
350 kg
Nutzung:
einseitig
Unterbau:
Höhennivellierfüße
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Modul:
Eckregal
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
29.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 450,92*
€ 528,91*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 492,04*
€ 580,73*
360 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 492,07*
€ 615,52*
€ 4,95*
ab € 524,25*
€ 616,75*
Frei Haus
ab € 656,01*
€ 760,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9928
ab € 80,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 267,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 246,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.