Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 125mm,Spannweite 180mm,m. Spannbacken,m. Drehteller,Grauguss,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528902
528902
528902
Artikel-Nr.:
     827-528902
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S 528902
EAN/GTIN:
     4250157125170
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 125 mm
  • Spannweite 180 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Mit Drehteller
  • Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
  • Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 528904-0001 Drehlift, H 215 mm, m. Gasdruckfeder, 100mm
  • 528904-0002 Drehlift, H 215 mm, m. Gasdruckfeder, 125mm
  • 528904-0003 Drehlift, H 215 mm, m. Gasdruckfeder, 150mm
  • 532188 Klapplift, H 215 mm, m. Gasdruckfeder

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
180 mm
Drehteller:
ja
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Grauguss
Farbe:
resedagrün // RAL6011
Werkzeug Funktion:
Querschlitten exakt verstellbar
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,03*
€ 633,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 190,93*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 312,44*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 312,03*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 428,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.