Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlift,H 215mm,m. Gasdruckfeder,125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528904-0002
528904-0002
528904-0002
Artikel-Nr.:
     827-528904-0002
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     DL/L/JR 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Drehlift
  • Höhe 215 mm
  • mit Gasdruckfeder
  • um 360° drehbar

Varianten:

  • 528904-0001 100mm
  • 528904-0002 125mm
  • 528904-0003 150mm

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Werkzeugtyp:
Zubehör
Höhe:
215 mm
Zubehör Ausstattung:
Gasdruckfeder
Zubehör Funktion:
um 360° drehbar
Gewicht:
9 kg
für Backenbreite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 191,12*
Ähnlich
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 310,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.