Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x1600x500mm,4x3 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528805-0023
528805-0023
528805-0023
Artikel-Nr.:
     827-528805-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-434-091
EAN/GTIN:
     4055955050927
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 1600 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528805-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528805-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528805-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528805-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528805-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528805-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
4x3
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Sichtfenstertür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
69 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,57*
€ 926,23*
Lager 827
36 Tage
20
Frei Haus
ab € 823,46*
€ 953,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,94*
€ 1.135,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,74*
€ 1.132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,28*
€ 1.089,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,00*
€ 1.047,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,46*
€ 979,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735118
ab € 798,07*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735204
ab € 797,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735300
ab € 796,69*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735303
ab € 795,91*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735512
ab € 798,01*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735515
ab € 795,69*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735611
ab € 800,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735716
ab € 794,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735
ab € 797,98*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735905
ab € 800,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735910
ab € 795,13*
Ähnlich
PAVOY
61213-434-091
ab € 819,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.