Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank f. Kinder,HxBxT 1600x1230x500mm,4 Abt.,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528652-0024
528652-0024
Artikel-Nr.:
     827-528652-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20250-413-031
EAN/GTIN:
     4055479815262
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank für Kinder
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1230 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528652-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528652-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528652-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528652-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528652-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528652-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Spind, Schulspind, Kleiderspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1600 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
62 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Schulspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,22*
€ 758,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,09*
€ 752,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,26*
€ 738,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,83*
€ 710,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,10*
€ 643,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20250-413-031
ab € 544,60*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-031
ab € 545,19*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-031
ab € 542,64*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-031
ab € 541,14*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-031
ab € 542,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.