Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,1x100l,HxBxT 850x510x550mm,Korpus PP anthrazit,Deckel PP blau,2 Räder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527929
527929
527929
Artikel-Nr.:
     827-527929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70877, VE = 4 Stück
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfalltonne
  • Boden
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 550 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • komplett umklappbar
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in anthrazit
  • Deckel aus Polypropylen in blau
  • Unterbau 2 Räder mit Kunststoff-Bereifung

Zubehör:

  • 527322 Müllsack, 100 l, LDPE, Stärke 20 µm, HxB 990x780 mm, grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfalltonne, Mülltonne, System-Mülltonne, Abfallentsorgung, Biomülltonne, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
850 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
550 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
anthrazit
Material Deckel:
Polypropylen
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Kunststoff
Form:
eckig
Menge pro Bestelleinheit:
4
Gewicht:
11.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 100 l kunststoff, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, System-Mülltonne, Abfallentsorgung, Biomülltonne, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 57,4725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,49*
€ 358,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,48*
€ 354,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,37*
€ 341,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,67*
€ 326,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,89*
€ 273,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
52835
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.