Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer,1x80l,HxBxT 790x370x510mm,Klemmring,Korpus PP grau,Deckel PP grau,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527309
527309
527309
Artikel-Nr.:
     827-527309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69940
EAN/GTIN:
     4052293699405
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer
  • Boden
  • Inhalt 1 x 80 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 790 x 370 x 510 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Scharnierdeckel
  • selbstschließend
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Deckel aus Polypropylen in grau
  • Unterbau 2 Rollen

Zubehör:

  • 527322 Müllsack, 100 l, LDPE, Stärke 20 µm, HxB 990x780 mm, grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Tret-Abfalleimer, Wertstoff-Sammler, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammelbox, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Treteimer
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
80 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
790 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
510 mm
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
ja
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Material Deckel:
Polypropylen
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Unterbau:
2 Rollen
Form:
eckig
Mindestmenge:
1
Gewicht:
4.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, tret abfalleimer, tret-abfalleimer grau, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammelbox, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
52835
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.