Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Grund+2xAnbau,HxBxT 1850x3818x335mm,je Feld 4xStahlboden,5 OH,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526713
526713
Artikel-Nr.:
     827-526713
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212291889
EAN/GTIN:
     4026212291889
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3818 x 335 mm
  • Fach Breite x Tiefe 3818 x 335 mm
  • Fachbodentraglast 80 kg
  • 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
  • Fachböden werden gesteckt und können jederzeit leicht verstellt werden
  • M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung durch geschlossene Rück- und Seitenwände
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen, Rückwand, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 593831 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1250x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
3 Stück
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Archivräume
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
3818 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmiger Längskanal // Sicherheitskantung
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Fachbreite:
3818 mm
Fachtiefe:
335 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Feldlast:
1000 kg
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen,
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
144.5838 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, meta aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,88*
€ 1.324,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,46*
€ 1.322,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,65*
€ 1.264,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,98*
€ 1.219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,07*
€ 1.156,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212116878
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.