Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 30m,f. Wasser,DN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525983
525983
Artikel-Nr.:
     827-525983
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40023
EAN/GTIN:
     4250450414919
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
  • aus Kunststoff in grün
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 30 m
  • für Wasser
  • DN 12
  • Anschluss 1/2"
  • Schlauchaufroller mit manuell verstellbarer Mulitfunktionsdüse
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • mit Schlauch aus PVC
  • temperaturbeständig bis 60°C
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
30 m
Innendurchmesser:
DN 12
Anschluss:
1/2"
Medium:
Wasser
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
PVC
hitzebeständig:
bis 60°C
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
13.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gartenschlauchaufroller, Schlauchbox, schlauchabroller 30m, schlauch trommel, planeta-hebetechnik schlauchabroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.