Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,f. Montagetisch,HxBxT 735-1100x1000x750mm,Platte Buche,Traversen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525106
525106
525106
Artikel-Nr.:
     827-525106
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.15.15
EAN/GTIN:
     4050413002401
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 735 - 1100 x 1000 x 750 mm
  • Platte aus Multiplex in Dekor Buche
  • Stärke 25 mm
  • Traversen aus Stahl in grau
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 521678 Bildschirmständer, f. Montagetisch, HxBxT 320x700x370 mm, m. Schwenkarm, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
735-1100 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
750 mm
für Tischtyp:
Montagetisch
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Traversen
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
elektrisch leitend:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Anbau-Arbeitstisch, Arbeitstisch Anbautisch, Anbauelement für Montagetisch, Montagetisch Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, anbautisch buche, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.98.08
ab € 187,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.