Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,selbstlöschend,20l,HxØ 426x260mm,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523677
523677
Artikel-Nr.:
     827-523677
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631023127
EAN/GTIN:
     8713631023127
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 426 x 260 mm
  • Form: rund
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Büro-Papierkorb, Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
20 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
426 mm
Durchmesser:
260 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
alu
fahrbar:
ja
Form:
rund
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend, Büro-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 45,24*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 63,29*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.